MILLER BY HONEYWELL MFLB-3-Z7/6FT 자동 수축 라이프라인 레드 6피트 길이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자동 수축 라이프 라인 |
앵커리지 후크 게이트 열기 | 3 / 4 " |
케이블 직경 | 5 / 8 " |
색상 | 빨간색 |
주택 자재 | 알루미늄, 스테인리스 |
길이 | 6" |
라인 재료 | 폴리 에스테르 |
잠금 앵커리지 연결 후크 유형 | 잠금 스냅 훅 |
잠금 하네스 연결 후크 유형 | 트윈 터보 D 링 커넥터 |
다리 수 | 2 |
스트랩 너비 | 1" |
인장 강도 | 5000의 파운드 |
시각적 부하 표시기 | 가능 |
무게 용량 | 400의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 2.64 |
선박 높이 (cm) | 28.45 |
선박 길이 (cm) | 48.77 |
선박 폭 (cm) | 41.4 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.