그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 보호용 바닥 테이프 |
어둠 속에서 빛을 | 아니 |
학년 | 재귀 반사 아님 |
자재 | 비닐 |
무늬 | 고체 |
성능 온도. | 55도 F |
롤 길이 | 100ft. |
테이프 색상 | 초기화 |
두께 | 50만 |
타입 | 연속 롤 |
UPC | 815035013273 |
폭 | 5.75 " |
선박 중량 (kg) | 2.38 |
선박 높이 (cm) | 19.81 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 28.96 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 자재 | 무늬 | 성능 온도. | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2RB | 파란색 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 2" | ₩ 347,130 | ||
2RR | 빨간색 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 2" | ₩ 347,130 | ||
2RW | 백 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 2" | ₩ 347,130 | ||
2 년 | 노란색 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 2" | ₩ 347,130 | ||
4RB | 파란색 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 4" | ₩ 346,675 | ||
4RR | 빨간색 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 4" | ₩ 348,285 | ||
4RW | 백 | 바닥 마킹 테이프 | 비닐 | 고체 | 55 ~ 185도 F | 55만 | 4" | ₩ 340,375 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.