그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 항공 싹둑 |
절단 동작 | 왼쪽 / 직선 |
최첨단 | 톱니 모양 |
절단 길이 | 1.25 " |
핸들 색상 | 빨간색 |
핸들 디자인 | 기능성 |
자재 | 강철 |
금속 게이지 | 18 마일드 |
전체 길이 | 10 " |
안전 래치 | 가능 |
도구 길이 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 33.78 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 절단 동작 | 절단 길이 | 핸들 색상 | 자재 | 금속 게이지 | 전체 길이 | 도구 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWT-6716B | 직진 | 7 / 8 " | 파란색 | 강철 | 16 마일드 | 9" | 9" | ₩ 56,157 | ||
MWT-P1 | 직진 | 1" | 파란색 | 강철 | 24 마일드 | 9.5 " | 10 " | ₩ 126,875 | ||
MWT-6716A | 직진 | 3" | 파란색 | 강철 | 20 마일드 | 12 " | 12 " | ₩ 69,055 | ||
MWT-6516 | 직진 | 2.375 " | 파란색 | 강철 | 20 마일드 | 10.5 " | 11 " | ₩ 70,157 | ||
MWT-6510L | 왼쪽 / 직선 | 1.25 " | 빨간색 | 강철 | 18 마일드 | 9.75 " | 10 " | ₩ 61,740 | ||
MWT-SS6510L | 왼쪽 / 직선 | 1.25 " | 빨간색 | 스테인리스 강 | 18 마일드 | 9.75 " | 10 " | ₩ 98,175 | ||
MWT-6510R | 오른쪽 / 직선 | 1.25 " | 초록색 | 강철 | 18 마일드 | 9.75 " | 10 " | ₩ 63,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.