그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차압 게이지 |
정확성 | +/- 3 / 2 / 3 % |
주변 작동 범위 | 화씨 -40 ~ 200도 |
암페어 AC | 0.25 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
연결 크기 | 1/4 인치 FNPT |
연결 크기 NPT (In.) | 1/4FNPT |
접촉 등급 | 0.25A, 125VAC/DC |
다이얼 재질 | 엔지니어링 플라스틱 |
다이얼 크기 | 4-1 / 2 " |
다이어프램 재질 | 부나 엔 |
차압 범위 | 0 ~ 15 PSID |
풀 스케일 정확도 (%) | 3 / 2 / 3 % |
피스톤 재질 | 스테인리스 강 |
압력 범위 Minor Div. | 0.5의 파운드 |
정격 총 압력 | 1500 PSI |
릴레이 타입 | SPDT |
스케일 유형 | PSID |
씰 재질 | 부나 엔 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
모델 | 차압 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|
240-SC-02-O (AAA) -20H | 0 ~ 20 "H2O | ₩ 1,998,062 | |
240-SC-02-O (AAA) -50H | 0 ~ 50 "H2O | ₩ 1,998,062 | |
240-SC-02-O (AAA) -100H | 0 ~ 100 "H2O | ₩ 1,998,062 | |
240-SC-02-O (AAA) -5P | 0 ~ 5 PSID | ₩ 1,998,062 | |
240-SC-02-O (AAA) -10P | 0 ~ 10 PSID | ₩ 1,998,062 | |
240-SC-02-O (AAA) -20P | 0 ~ 20 PSID | ₩ 1,998,062 | |
240-SC-02-O (AAA) -30P | 0 ~ 30 PSID | ₩ 1,998,062 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.