그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 나사 |
드라이브 유형 | 필립스 |
마감재 | 자연의 |
머리 Dia. | 11.5-12.0mm |
머리 높이 | 4.3 ~ 4.6mm |
헤드 유형 | 팬 |
길이 | 20ft. |
자재 | 나일론 |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | -40 ~ 185 F |
스레드 크기 | M6 X 1 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 유형 | 마감재 | 머리 Dia. | 머리 높이 | 길이 | 자재 | 측정 시스템 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010632P062 | 슬롯 | 자연의 | 0.256-0.270 " | 0.072 ~ 0.082 인치 | 5 / 8 " | 나일론 | - | 69의 PSI | ₩ 30,441 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.