그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 어깨 와셔 |
색상 | 오프 화이트 |
마감재 | 자연의 |
볼트 크기에 적합 | #8 |
내부 Dia. | 0.173 " |
길이 | 0.375 " |
자재 | 나일론 6/6 |
외부 Dia. | 0.205 " |
어깨 Dia. | 0.344 " |
어깨 두께 | 1 / 16 " |
온도 | -40 ~ 185 F |
타입 | 긴 배럴 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 3926904590 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.