그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그루 빙 도구 |
보어 직경. | 0.325 " |
절단 각도 | 45 학위 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | C2 |
그루브 폭 | 0.050 / 0.052 " |
자재 | 마이크로 그레인 카바이드 |
맥스. 절단 깊이 | 1" |
오프셋 | 0.1 " |
전체 길이 | 2.5 " |
반지름 | 0.05 " |
생크 직경 | 5 / 16 " |
스타일 | 언더컷 / 프로파일 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 그루브 폭 | 맥스. 절단 깊이 | 오프셋 | 전체 길이 | 반지름 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UP-25030-16 | 0.26 " | 0.030 / 0.032 " | 1 / 2 " | 0.05 " | 2.5 " | 0.03 " | 1 / 4 " | ₩ 88,217 | |
UP-25030-8 | 0.26 " | 0.030 / 0.032 " | 1" | 0.05 " | 2.5 " | 0.03 " | 1 / 4 " | ₩ 90,895 | |
UP-31050-16 | 0.325 " | 0.050 / 0.052 " | 1 / 2 " | 0.1 " | 2.5 " | 0.05 " | 5 / 16 " | ₩ 108,850 | |
UP-31062-16 | 0.325 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 0.062 " | 5 / 16 " | ₩ 113,225 | |
UP-31062-20 | 0.325 " | 0.062 / 0.064 " | 1.25 " | 0.1 " | 2.5 " | 0.062 " | 5 / 16 " | ₩ 108,850 | |
UP-37062-16 | 0.385 " | 0.062 / 0.064 " | 1" | 0.1 " | 2.5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | ₩ 144,830 | |
UP-37062-20 | 0.385 " | 0.062 / 0.064 " | 1.25 " | 0.1 " | 2.5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | ₩ 140,507 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.