그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 밀 |
절단 직경. | 0.72 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 | 6 |
인서트 사이즈 | 1.25 " |
절단 길이 | 4.2 " |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
목 Dia. | 1.25 " |
전체 길이 | 0.42 " |
생크 직경 | 3 / 4 " |
타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 0.31 |
선박 높이 (cm) | 2.38 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 2.38 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
모델 | 생크 직경 | 절단 직경. | 마감재 | 생크 길이 | 타입 | 플루트 | 인서트 사이즈 | 절단 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-001 | 1 / 2 " | 1" | 코팅되지 않은 | 3" | 납땜 | 7 | - | 3.187 " | ₩ 332,657 | |
TM-001X | 1 / 2 " | 1" | AlTiN 코팅 | 3" | 납땜 | 7 | - | 3.187 " | ₩ 348,495 | |
TM-375 | 1 / 4 " | 0.375 " | 코팅되지 않은 | 2.5 " | 납땜 | 4 | - | 2.593 " | ₩ 158,620 | |
TM-375X | 1 / 4 " | 0.375 " | AlTiN 코팅 | 2.5 " | 납땜 | 4 | - | 2.593 " | ₩ 181,020 | |
TM-500 | 5 / 16 " | 0.5 " | 코팅되지 않은 | 2.5 " | 납땜 | 5 | - | 2.625 " | ₩ 199,097 | |
TM-500X | 5 / 16 " | 0.5 " | 코팅되지 않은 | 2.5 " | 납땜 | 5 | - | 2.625 " | ₩ 222,757 | |
TM-750 | 3 / 8 " | 0.75 " | 코팅되지 않은 | 2.5 " | 납땜 | 6 | - | 2.656 " | ₩ 245,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.