그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 밀 |
절단 직경. | 0.495 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 | 4 |
인서트 사이즈 | 0.875 " |
절단 길이 | 4" |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
피치 | 14 |
생크 직경 | 1 / 2 " |
스레드 크기 | 1/2 및 3/4 NPTFX-14 |
나사 유형 | NPTF |
타입 | 나선형 플루트 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 1.74 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 1.74 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | US |
모델 | 스레드 크기 | 절단 직경. | 마감재 | 나사 유형 | 플루트 | 인서트 사이즈 | 절단 길이 | 피치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-11NPT | 1 인치 및 2 인치 NPT-11.5 | 0.62 " | 코팅되지 않은 | NPT | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ₩ 569,240 | |
TM-11NPTFX | 1 인치 및 2 인치 NPTFX-11.5 | 0.62 " | AlTiN 코팅 | NPTF | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ₩ 661,780 | |
TM-11NPTX | 1 인치 및 2 인치 NPT-11.5 | 0.62 " | AlTiN 코팅 | NPT | 4 | 1.125 " | 4" | 11.5 | ₩ 593,092 | |
TM-14NPT | 1/2 및 3/4 NPT-14 | 0.495 " | 코팅되지 않은 | NPT | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ₩ 427,472 | |
TM-14NPTFX | 1/2 및 3/4 NPTFX-14 | 0.495 " | AlTiN 코팅 | NPTF | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ₩ 426,825 | |
TM-14NPTX | 1/2 및 3/4 NPT-14 | 0.495 " | AlTiN 코팅 | NPT | 4 | 0.875 " | 4" | 14 | ₩ 460,722 | |
TM-18NPT | 1/4 및 3/8 NPT-18 | 0.305 " | 코팅되지 않은 | NPT | 4 | 0.625 " | 2.5 " | 18 | ₩ 436,835 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.