그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라운드 블랭크 |
지름 | 2mm |
직경 공차 | -.0001 /-. 0002 " |
마감재 | 코팅되지 않은 |
길이 | 38mm |
자재 | C2 멀티 그레인 카바이드 |
선박 높이 (cm) | 0.2 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 0.2 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SRM-010-030 | 1mm | 30 " | ₩ 13,895 | |
SRM-010-310 | 1mm | 310mm | ₩ 36,225 | |
SRM-015-100 | 1.5mm | 100ft. | ₩ 19,180 | |
SRM-020-100 | 2mm | 100ft. | ₩ 22,435 | |
SRM-020-310 | 2mm | 310mm | ₩ 49,000 | |
SRM-025-100 | 2.5mm | 100ft. | ₩ 24,307 | |
SRM-030-038 | 3mm | 38mm | ₩ 16,467 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.