그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 비트 스포팅 |
드릴 포인트 | 82 학위 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
플루트 길이 | 1" |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
전체 길이 | 2" |
크기 | 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207504060 |
원산지 | US |
모델 | 드릴 포인트 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPD-001-090 | 90 학위 | 1.25 " | 2.5 " | 1" | ₩ 517,912 | |
SPD-001-100 | 100 학위 | 1.25 " | 2.5 " | 1" | ₩ 517,912 | |
SPD-250-082 | 82 학위 | 3 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | ₩ 59,062 | |
SPD-250-090 | 90 학위 | 3 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | ₩ 58,222 | |
SPD-250-100 | 100 학위 | 3 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | ₩ 58,677 | |
SPD-250-120 | 120 학위 | 3 / 4 " | 2" | 1 / 4 " | ₩ 63,140 | |
SPD-312-082 | 82 학위 | 3 / 4 " | 2" | 5 / 16 " | ₩ 72,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.