그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그루 빙 도구 |
보어 직경. | 6mm |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | TiN 코팅 |
학년 | C2 |
그루브 폭 | 0.8mm |
자재 | 마이크로 그레인 카바이드 |
맥스. 절단 깊이 | 15mm |
오프셋 | 1.25mm |
전체 길이 | 57mm |
생크 직경 | 6mm |
스타일 | 고정 링 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 마감재 | 그루브 폭 | 맥스. 절단 깊이 | 오프셋 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRM-030-10 | 3mm | 코팅되지 않은 | 0.3mm | 10mm | 0.60mm | 50mm | 4mm | ₩ 64,435 | |
RRM-030-15 | 3mm | 코팅되지 않은 | 0.3mm | 10mm | 0.60mm | 50mm | 4mm | ₩ 61,705 | |
RRM-040-10 | 4mm | 코팅되지 않은 | 0.4mm | 10mm | 0.80mm | 50mm | 4mm | ₩ 64,435 | |
RRM-040-15 | 4mm | 코팅되지 않은 | 0.4mm | 15mm | 0.80mm | 50mm | 4mm | ₩ 62,527 | |
RRM-040-20 | 4mm | 코팅되지 않은 | 0.4mm | 20mm | 0.80mm | 50mm | 4mm | ₩ 64,435 | |
RRM-040-20G | 4mm | TiN 코팅 | 0.4mm | 20mm | 0.80mm | 50mm | 4mm | ₩ 71,260 | |
RRM-050-10 | 6mm | 코팅되지 않은 | 0.5mm | 10mm | 1.25mm | 57mm | 6mm | ₩ 72,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.