그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 홀더 |
전체 길이 | 2.75 " |
정강이 | 0.375 " |
생크 직경 | 1.25 " |
스타일 | 메트릭 |
타입 | 퀵 체인지 도구 홀더 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 정강이 | 생크 직경 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QTH-85 | 2.75 " | 0.187 " | 0.5 " | 인치 | 퀵 체인지 도구 홀더 | ₩ 237,195 | |
QTH-85L | 5.8 " | 0.187 " | 0.5 " | 인치 | 퀵 체인지 도구 홀더 | ₩ 323,400 | |
QTH-86 | 2.75 " | 0.25 " | 0.5 " | 인치 | 퀵 체인지 도구 홀더 | ₩ 237,195 | |
QTH-86L | 5.8 " | 0.25 " | 0.5 " | 인치 | 퀵 체인지 도구 홀더 | ₩ 323,400 | |
QTH-105 | 2.75 " | 0.187 " | 0.625 " | 인치 | 퀵 체인지 도구 홀더 | ₩ 259,735 | |
QTH-105L | 5.8 " | 0.187 " | 0.625 " | 인치 | 퀵 체인지 도구 홀더 | ₩ 344,995 | |
QTH-106 | 2.75 " | 0.25 " | 0.625 " | 인치 | 퀵 체인지 도구 홀더 | ₩ 258,755 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.