그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 변경 공백 |
지름 | 0.187 " |
직경 공차 | -.0001에서 -.0002 |
끝 유형 | 하나의 |
마감재 | 미완성 |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
전체 길이 | 1" |
분할 길이 | . 3750 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
QSR-187-2.0 | 0.187 " | 1" | ₩ 43,732 | |
QSR-250-2.0 | 0.25 " | 2" | ₩ 46,410 | |
QSR-250-2.5 | 0.25 " | 2.5 " | ₩ 50,872 | |
QSR-250-3.0 | 0.25 " | 3" | ₩ 54,880 | |
QSR-312-2.0 | 0.312 " | 2" | ₩ 62,020 | |
QSR-312-2.5 | 0.312 " | 2.5 " | ₩ 65,590 | |
QSR-312-3.0 | 0.312 " | 3" | ₩ 73,640 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.