그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 변경 프로파일 링 도구 |
보어 깊이 | 1.8 " |
보어 직경. | 0.46 " |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | AlTiN 코팅 |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
전체 길이 | 3.5 " |
투영 | 0.15 " |
반지름 | 0.008 " |
생크 직경 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.74 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 1.74 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 보어 깊이 | 마감재 | 항목 | 전체 길이 | 투영 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QPF-4601000 | 1" | 코팅되지 않은 | 빠른 변경 프로파일 링 도구 | 2.5 " | 0.13 " | ₩ 191,240 | |
QPF-4601000X | 1" | AlTiN 코팅 | 빠른 변경 프로파일 링 도구 | 2.5 " | 0.15 " | ₩ 218,207 | |
QPR-4601000 | 1" | AlTiN 코팅 | 퀵 체인지 보링 도구 | 2.5 " | 0.13 " | ₩ 194,337 | |
QPR-4601000X | 1" | 코팅되지 않은 | 빠른 변경 프로파일 링 도구 | 2.5 " | 0.15 " | ₩ 217,105 | |
QPR-4601500 | 1.5 " | AlTiN 코팅 | 빠른 변경 프로파일 링 도구 | 3" | 0.15 " | ₩ 201,057 | |
QPR-4601500X | 1.5 " | 코팅되지 않은 | 빠른 변경 프로파일 링 도구 | 3" | 0.15 " | ₩ 218,207 | |
QPR-4601800X | 1.8 " | 코팅되지 않은 | 빠른 변경 프로파일 링 도구 | 3.5 " | 0.15 " | ₩ 238,280 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.