그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 그루 빙 도구 |
보어 직경. | 0.25 " |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | C2 |
그루브 폭 | 0.02 " |
자재 | 마이크로 그레인 카바이드 |
맥스. 절단 깊이 | 0.05 " |
오프셋 | 0.05 " |
전체 길이 | 2" |
생크 직경 | 0.25 " |
스타일 | 페이스 그루브 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 보어 직경. | 마감재 | 그루브 폭 | 맥스. 절단 깊이 | 오프셋 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFG-180-020 | 0.18 " | 코팅되지 않은 | 0.02 " | 0.05 " | 0.05 " | 1.5 " | 0.187 " | ₩ 68,652 | |
QFG-180-020X | 0.18 " | AlTiN 코팅 | 0.02 " | 0.05 " | 0.05 " | 1.5 " | 0.187 " | ₩ 75,250 | |
QFG-180-030 | 0.18 " | 코팅되지 않은 | 0.03 " | 0.05 " | 0.05 " | 1.5 " | 0.187 " | ₩ 70,770 | |
QFG-180-030X | 0.18 " | AlTiN 코팅 | 0.03 " | 0.05 " | 0.05 " | 1.5 " | 0.187 " | ₩ 77,280 | |
QFG-230-020 | 0.23 " | 코팅되지 않은 | 0.02 " | 0.05 " | 0.05 " | 2" | 0.25 " | ₩ 67,760 | |
QFG-230-020X | 0.23 " | AlTiN 코팅 | 0.02 " | 0.05 " | 0.05 " | 2" | 0.25 " | ₩ 81,917 | |
QFG-230-030 | 0.23 " | 코팅되지 않은 | 0.03 " | 0.05 " | 0.05 " | 2" | 0.25 " | ₩ 70,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.