그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 보링 공구 |
커터 직경 | 1 / 2 " |
절단 각도 | 45 학위 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 1 / 32 " |
플루트 수 | 5 |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 5 / 16 " |
두께 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8209000030 |
원산지 | US |
모델 | 커터 직경 | 항목 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBC-001 | 1" | 초경 보링 공구 | 7 | 3" | 1 / 2 " | 3 / 16 " | ₩ 324,660 | |
MBC-375 | 3 / 8 " | 초경 보링 공구 | 4 | 2.5 " | 1 / 4 " | 1 / 8 " | ₩ 182,122 | |
MBC-750 | 3 / 4 " | 초경 보링 공구 | 6 | 2.5 " | 3 / 8 " | 5 / 32 " | ₩ 240,537 | |
10-3351 | - | 인덱서 블 챔 퍼링 도구 | - | 2.5 " | - | - | ₩ 96,040 | |
10-3353 | - | 인덱서 블 챔 퍼링 도구 | - | 2.5 " | - | - | ₩ 104,142 | |
10-3355 | - | 인덱서 블 챔 퍼링 도구 | - | 2.5 " | - | - | ₩ 117,005 | |
10-3357 | - | 인덱서 블 챔 퍼링 도구 | - | 3" | - | - | ₩ 128,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.