그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니어처 보링 도구 |
보어 깊이 | 0.1 " |
보어 직경. | 0.04 " |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
전체 길이 | 1.5 " |
생크 직경 | 1 / 8 " |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.02 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 보어 깊이 | 보어 직경. | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MBB-015050 | 0.05 " | 0.015 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 73,062 | |
MBB-020075 | 0.075 " | 0.02 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 74,690 | |
MBB-025100 | 0.1 " | 0.025 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 64,540 | |
MBB-030100 | 0.1 " | 0.03 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 63,997 | |
MBB-035100 | 0.1 " | 0.035 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 65,870 | |
MBB-035150 | 0.15 " | 0.035 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 67,357 | |
MBB-040150 | 0.15 " | 0.04 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 64,540 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.