항목 | 초경 엔드 밀 |
코너 반경 | 0.5mm |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 10mm |
치수 유형 | 메트릭 |
종료 | 하나의 |
엔드 밀 적용 | 황삭 / 정삭 |
엔드 밀 스타일 | 코너 반경 |
끝 스타일 | 코너 반경 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
학년 | C2 마이크로 그레인 |
나선 각도 | 45 학위 |
절단 길이 | 22mm |
목록 번호 | HMCM |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 10.00mm |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 80mm |
생크 직경 | 10.00mm |
타입 | 황삭 / 정삭 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
모델 | 코너 반경 | 지름 | 마감재 | 절단 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCM-2010-4X | 1.0mm | 20mm | AlTiN 코팅 | 38mm | 125mm | 20.00mm | ₩ 768,460 | |
HMCM-0305-4X | 0.5mm | 3mm | AlTiN 코팅 | 8mm | 57mm | 6.00mm | ₩ 220,622 | |
HMCM-0405-4 | 0.5mm | 4mm | 코팅되지 않은 | 11mm | 57mm | 6.00mm | ₩ 146,457 | |
HMCM-0510-4X | 1.0mm | 5mm | AlTiN 코팅 | 13mm | 57mm | 6.00mm | ₩ 171,762 | |
HMCM-0610-4X | 1.0mm | 6mm | AlTiN 코팅 | 13mm | 57mm | 6.00mm | ₩ 169,767 | |
HMCM-0805-4X | 0.5mm | 8mm | AlTiN 코팅 | 19mm | 75mm | 8.00mm | ₩ 187,250 | |
HMCM-1005-4X | 0.5mm | 10mm | AlTiN 코팅 | 22mm | 80mm | 10.00mm | ₩ 211,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.