그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 납땜 도구 비트 |
마감재 | 아연 |
자재 | 카바이드 팁이있는 스틸 |
전체 길이 | 4" |
반지름 | 5 / 16 " |
생크 높이 | 5 / 8 " |
생크 폭 | 5 / 8 " |
스타일 | FRT |
팁 길이 | 5 / 8 " |
팁 두께 | 5 / 32 " |
팁 폭 | 5 / 8 " |
관용 | 0.0005 " |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
HS 코드 | 8207803000 |
원산지 | US |
모델 | 전체 길이 | 반지름 | 생크 높이 | 생크 폭 | 팁 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT-1 | 2.5 " | 1 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 106,067 | |
FRT-2 | 2.5 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 8 " | ₩ 105,350 | |
FRT-3 | 2.5 " | 3 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 16 " | ₩ 105,910 | |
FRT-4 | 2.5 " | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 105,402 | |
FRT-5 | 2.5 " | 5 / 32 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 5 / 16 " | ₩ 106,067 | |
FRT-6 | 3.5 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 8 " | ₩ 130,182 | |
FRT-8 | 3.5 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 131,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.