그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 납땜 도구 비트 |
각도 | 60도 포함 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 아연 |
자재 | 카바이드 팁이있는 스틸 |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 높이 | 3 / 8 " |
생크 폭 | 3 / 8 " |
스타일 | ER |
팁 길이 | 3 / 8 " |
팁 두께 | 3 / 32 " |
팁 폭 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 0.96 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.96 |
HS 코드 | 8207803000 |
원산지 | US |
모델 | 팁 폭 | 각도 | 절단 방향 | 관용 | 전체 길이 | 반지름 | 생크 높이 | 생크 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-4 | 3 / 16 " | - | 왼손 | - | 2" | 1 / 64 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 22,890 | |
AL-5 | 1 / 4 " | - | 왼손 | - | 2.25 " | 1 / 64 " | 5 / 16 " | 5 / 16 " | ₩ 22,732 | |
AL-6 | 1 / 4 " | - | 왼손 | - | 2.5 " | 1 / 64 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 24,727 | |
AL-7 | 1 / 4 " | - | 왼손 | - | 3" | 1 / 32 " | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 26,705 | |
AL-8 | 1 / 4 " | - | 왼손 | - | 3.5 " | 1 / 32 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 28,472 | |
AL-10 | 3 / 8 " | - | 왼손 | - | 4" | 1 / 32 " | 5 / 8 " | 5 / 8 " | ₩ 51,887 | |
AL-12 | 7 / 16 " | - | 왼손 | - | 4.5 " | 1 / 32 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 67,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.