그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 초경 엔드 밀 |
절단 방향 | 오른손 |
커팅 타입 | 센터 |
지름 | 8mm |
치수 유형 | 메트릭 |
종료 | 120도 포함 |
끝 스타일 | 드릴 포인트 |
마감재 | AlTiN 코팅 |
학년 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
나선 각도 | 30 학위 |
절단 길이 | 22mm |
목록 번호 | DMM |
자재 | 카바이드 |
밀링 직경. | 8.00mm |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 63mm |
생크 직경 | 8.00mm |
타입 | 드릴 밀 |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.11 |
선박 길이 (cm) | 6.99 |
선박 폭 (cm) | 1.11 |
HS 코드 | 8207703030 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 종료 | 마감재 | 절단 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMM-030-2120 | 3mm | 120도 포함 | 코팅되지 않은 | 8mm | 2 | 38mm | 3.00mm | ₩ 48,912 | |
DMM-030-2120X | 3mm | 120도 포함 | AlTiN 코팅 | 8mm | 2 | 38mm | 3.00mm | ₩ 41,142 | |
DMM-030-290 | 3mm | 90도 포함 | 코팅되지 않은 | 8mm | 2 | 38mm | 3.00mm | ₩ 48,912 | |
DMM-030-290X | 3mm | 90도 포함 | AlTiN 코팅 | 8mm | 2 | 38mm | 3.00mm | ₩ 47,775 | |
DMM-030-4120 | 3mm | 120도 포함 | 코팅되지 않은 | 8mm | 4 | 38mm | 3.00mm | ₩ 45,990 | |
DMM-030-4120X | 3mm | 120도 포함 | AlTiN 코팅 | 8mm | 4 | 38mm | 3.00mm | ₩ 52,832 | |
DMM-030-490 | 3mm | 90도 포함 | 코팅되지 않은 | 8mm | 4 | 38mm | 3.00mm | ₩ 50,995 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.