그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 날카로운 보링 도구 |
각도 | 0.500 mm |
보어 깊이 | 4mm |
보어 직경. | 2mm |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
전체 길이 | 50mm |
생크 직경 | 4mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 각도 | 보어 깊이 | 보어 직경. | 마감재 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM-040104 | 0.250 mm | 4mm | 1mm | 코팅되지 않은 | 50mm | 4mm | ₩ 48,160 | |
BBM-040104G | 0.250 mm | 4mm | 1mm | TiN 코팅 | 50mm | 4mm | ₩ 53,445 | |
BBM-040106 | 0.250 mm | 6mm | 1mm | 코팅되지 않은 | 50mm | 4mm | ₩ 45,990 | |
BBM-040106G | 0.250 mm | 6mm | 1mm | TiN 코팅 | 50mm | 4mm | ₩ 53,445 | |
BBM-040108 | 0.250 mm | 8mm | 1mm | 코팅되지 않은 | 50mm | 4mm | ₩ 46,235 | |
BBM-040108G | 0.250 mm | 8mm | 1mm | TiN 코팅 | 50mm | 4mm | ₩ 51,205 | |
BBM-040204G | 0.500 mm | 4mm | 2mm | TiN 코팅 | 50mm | 4mm | ₩ 53,445 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.