그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 날카로운 보링 도구 |
각도 | 0.045 " |
보어 깊이 | 0.5 " |
보어 직경. | 0.18 " |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
전체 길이 | 2.5 " |
생크 직경 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.1 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 반지름 | 각도 | 보어 깊이 | 생크 직경 | 보어 직경. | 절단 방향 | 마감재 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB-050150 | 0.003-0.005 " | 0.013 " | 0.15 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 오른손 | 코팅되지 않은 | 반경 보링 도구 | ₩ 49,945 | |
BB-050200 | 0.003-0.005 " | 0.013 " | 0.15 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 오른손 | TiN 코팅 | 반경 보링 도구 | ₩ 52,132 | |
BB-050150S | - | 0.013 " | 0.15 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 오른손 | 코팅되지 않은 | 날카로운 보링 도구 | ₩ 49,140 | |
BB-050150SG | - | 0.013 " | 0.15 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 오른손 | TiN 코팅 | 날카로운 보링 도구 | ₩ 54,005 | |
BB-050200G | 0.003-0.005 " | 0.013 " | 0.2 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 오른손 | 코팅되지 않은 | 반경 보링 도구 | ₩ 55,842 | |
BB-050200S | - | 0.013 " | 0.2 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 오른손 | 코팅되지 않은 | 날카로운 보링 도구 | ₩ 49,000 | |
BB-050200SG | - | 0.013 " | 0.2 " | 1 / 8 " | 0.05 " | 오른손 | TiN 코팅 | 날카로운 보링 도구 | ₩ 51,572 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.