항목 | 스키드 장착형 압력 와셔 |
버너 연료 | 디젤 |
듀티 등급 | 무거운 |
엔진 브랜드 | 혼다 V-트윈 OHV |
엔진 크기 | 688cc |
유량 | 4gpm |
연료 형태 | 가스 |
높이 | 45 " |
호스 치수 | 3/8 "x 50ft. |
HP | 20 |
길이 | 50 " |
순 무게 | 750의 파운드 |
작동 압력 | 4000의 PSI |
피스톤 재질 | 솔리드 세라믹 |
펌프 유형 | 크랭크 샤프트 |
스타터 유형 | 전기 |
주당 사용 가능 시간 | 20+ |
물 출력 온도. | 200도 F |
물 유형 | HOT |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 371.25 |
선박 높이 (cm) | 151.13 |
선박 길이 (cm) | 146.05 |
선박 폭 (cm) | 90.17 |
HS 코드 | 8424890000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 엔진 브랜드 | 유량 | 연료 형태 | HP | 길이 | 순 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH-4005-0MDK | 쿠보타 | 4.5gpm | 디젤 | 15.5 | 56.5 " | 836의 파운드 | ₩ 32,509,680 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.