항목 | 핸들이있는 회전식 표면 클리너 |
청소 경로 | 28 " |
유량 | 3 ~ 10gpm |
높이 | 11 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 43 " |
맥스. 유체 온도. | 212도 F |
최대 작동 압력 | 4000의 PSI |
폭 | 29 " |
선박 중량 (kg) | 24.75 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8509801000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.