그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 터보 로터리 스프레이 노즐 |
1000 PSI에서 GPM | 4 |
1500 PSI에서 GPM | 4 |
2000 PSI에서 GPM | 4 |
2500 PSI에서 GPM | 4 |
3000 PSI에서 GPM | 4 |
3500 PSI에서 GPM | 4 |
4000 PSI에서 GPM | 4 |
5000 PSI에서 GPM | 4 |
800 PSI에서 GPM | 4 |
입구 | 1/4 "(M) NPT |
자재 | 세라믹 오리피스가있는 솔리드 황동 바디 |
맥스. 유체 온도. | 195도 F |
최대. 압력 | 6000의 PSI |
노즐 크기 | 3.5 |
UPC | 016977740351 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.