그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 휴대용 진공 |
공기 흐름 | CFM 65 |
A | 4.5 |
부대 유형 | 서 |
건조 용량 | 1/4 갤런 |
필터 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
높이 | 7" |
호스 길이 | 19 " |
길이 | 15 " |
순 무게 | 3의 파운드 |
피크 HP | 0.75 |
전원 코드 길이 | 12ft. |
소음 수준 | 75 dBA |
전압 | 120 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 2.12 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | A | 부대 유형 | 호스 길이 | 항목 | 길이 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDV-3TCA | 100 CFM | 7.5 | 천 | 6ft. | 진공 | 17 " | 120 VAC | ₩ 838,757 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.