METROVAC
1939년에 설립된 MetroVac으로 널리 알려진 Metropolitan Vacuum Cleaner는 상업용 및 산업용 고품질 진공 청소기를 제조합니다. 이 브랜드는 미국 뉴저지주 오클랜드에 본사를 두고 있습니다. 수년에 걸쳐 컴퓨터 청소 시스템, 애완동물 미용 건조기 및 자동차 관리 제품으로 확장되었습니다. 상세 보기
필터
청소용품
HVAC 및 냉각기
청소용품 필터
장비전체보기
임계 영역 진공 섬세하고 값 비싼 기술 장비에서 먼지, 먼지 및 이물질을 제거하도록 설계된 경량 컴퓨터 / 전자식 먼지 떨이 및 진공 청소기. 70 및 100 cfm 변형으로 제공
핸드 헬드 및 캐니스터 진공 청소기 0.75W에서 4cfm을 전달할 수있는 130-1350hp 모터로 구동되는 친환경 진공 청소기 및 송풍기입니다. 최대 99.9 미크론 입자 크기에 대해 0.3 % 효율로 다양한 사무 기기 및 컴퓨터 청소에 사용
메트로백 소개
MetroVac으로 널리 알려진 Metropolitan Vacuum Cleaner는 상업용 및 차량 청소용 진공 청소기, 송풍기, 펌프, 카본 브러쉬, 모터, 모터 부품 및 건조기를 생산하는 선도적인 제조업체입니다. 브랜드는 다양한 제품을 제공합니다. 휴대용 진공 청소기 DataVac 및 Vac N BloPro 시리즈. 진공 및 송풍기 옵션을 모두 제공할 수 있는 120볼트/4.5암페어 모터로 구동되는 이 브랜드의 DataVac Pro 시리즈 진공 청소기는 계산기, 레이저 프린터, 팩스, 복사기 및 컴퓨터와 같은 사무 장비 청소에 대한 가볍고 강력한 대안을 제공합니다. 일반적인 청소, 건조 또는 팽창의 경우 MetroVac의 견고한 Vac N Blo Pro 시리즈 진공 청소기가 선호됩니다. 이 진공청소기의 4마력 전기 모터는 놀라운 초집중 흡입력을 제공하여 120VAC에서 잘 지워지지 않는 먼지와 먼지를 제거합니다. 이 진공청소기에는 어깨 끈, 12인치 접지 코드 및 3피트 유연한 호스가 함께 제공되므로 실내 및 실외 사용에 이상적입니다. MetroVac은 또한 가변 공기 흐름 설정과 트윈 120hp 피크 모터를 갖춘 4VAC 자동차 건조기를 제공합니다. 이러한 자동차 건조기는 최대 12피트의 코드 길이로 제공됩니다. 다양한 MetroVac 중에서 선택하세요 송풍기, 휴대용 진공 청소기 및 중요 구역 진공 청소기 켜짐 Raptor Supplies.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 MetroVac 파트 번호은 동등한 Ridgid, Nilfisk 및 Metro 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 MetroVac 제품을 사용할 수 있습니다.
왜 우리?
이러한 MetroVac 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 MetroVac 제품은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
공군 마스터 블래스터
이 혁신적인 차량용 건조기는 15분 이내에 효율적인 차량 건조를 위해 설계된 강력하고 강력한 솔루션입니다. 비접촉 건조 방식으로 긁힘이나 얼룩이 방지되어 안전합니다. ...더 읽기
매직에어 전기 인플레이터/디플레이터 펌프
매직에어(Magic-Air) 전기 팽창기/디플레이터 펌프는 바람을 불어넣고 빼는 작업을 쉽게 해줍니다. 다용성과 효율성을 위해 설계된 이 펌프는 보트, 수영장, 매트리스 팽창과 같은 작업을 수행합니다....더 읽기
자주하는 질문
브랜드의 Air Force Master Blaster 차량용 건조기가 독특한 이유는 무엇입니까?
건조기는 트윈 4.0 피크 HP 모터를 자랑하며 분당 최대 58500선형 피트의 따뜻하고 필터링된 공기를 제공하여 빠르고 효율적인 차량 건조를 보장합니다.
MetroVac 진공청소기를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 최적의 성능과 수명을 보장하려면 정기적인 청소가 필수적입니다. 정기적으로 건조기 외부를 청소하여 먼지, 오물, 이물질을 제거하세요. 부드럽고 축축한 천을 사용하여 표면을 닦아냅니다. 마감재를 손상시킬 수 있는 강한 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 호스에 균열, 꼬임 또는 막힘이 있는지 검사하십시오. 건조기에 단단히 부착되어 있는지 확인하세요. 적절한 공기 흐름을 유지하려면 손상된 호스를 즉시 교체하십시오.
- 자동차 건조기에 에어필터가 있는 경우 제조업체의 권장 사항에 따라 청소하거나 교체하십시오. 깨끗한 필터는 효율적인 공기 순환을 보장하고 모터 변형을 방지합니다.
- 전원 코드에 마모, 절단 또는 손상이 있는지 검사하십시오. 손상된 코드는 안전에 위험할 수 있으며 자동차 건조기의 성능에 영향을 미칠 수 있습니다. 필요한 경우 코드를 교체하십시오.
- 스위치와 제어 장치를 정기적으로 테스트하여 올바르게 작동하는지 확인하십시오. 설정이나 스위치에 문제가 있는 경우 사용 설명서를 참조하거나 제조업체에 연락처하세요.
- 자동차 건조기에 교체 가능한 모터 브러시가 있는 경우 정기적으로 점검하십시오. 마모된 브러시는 모터 성능에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때에는 차량용 건조기를 서늘하고 건조한 곳에 보관하십시오. 극단적인 온도나 습기에 노출시키지 마십시오. 이러한 조건은 내부 구성 요소에 영향을 미칠 수 있습니다.
휴대용 진공청소기와 캐니스터형 진공청소기의 차이점은 무엇인가요?
- 휴대용 진공청소기는 휴대가 간편하고 가벼워 신속한 청소, 자동차 내부, 좁은 공간에 적합하지만, 쓰레기통 용량이 작기 때문에 더 자주 비워야 합니다. 캐니스터 진공청소기는 크기가 커서 휴대성이 떨어지지만 호스와 막대 시스템으로 도달 범위가 확장되어 더 큰 쓰레기통 용량으로 더 넓은 공간을 철저하게 청소할 수 있습니다.
- 캐니스터는 종종 더 큰 쓰레기통 용량과 더 강력한 모터를 갖추고 있어 카펫을 깊게 청소하고 더 큰 잔해물을 처리하는 데 적합합니다. 핸디형 진공청소기는 빠른 청소를 위해 편의성과 사용 편의성을 최우선으로 생각하지만, 캐니스터 진공청소기는 일반 가정 청소 작업에 적합하며 다양한 표면에 대한 다양한 부착 장치를 통해 더 큰 출력과 유연성을 제공합니다.
더 알아보기
- 모터용품
- 방문
- A / C 냉동
- 볼트
- 후크
- 메 자닌
- 유압 윈치
- ID 카드 프린터 액세서리
- 기계 보호대
- 매장 가스 튜빙
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 문 출구 경보
- ULTRATECH 봉쇄 유틸리티 트레이
- NIBCO 브론즈 2-Way 볼 밸브, 2- 피스 밸브 구조
- PERMAKLEEN 항균 표준 덮개 형 방수 잠금 플러그
- WOODHEAD 130039 시리즈 터미네이터
- SPEARS VALVES CPVC 소형 볼 밸브 일반 스타일, 플랜지 끝단, EPDM
- 80/20 슬라이드 인 툴 행거
- TRI-ARC U-Design 옥상 플랫폼 사다리, 50도 경사
- GROVE GEAR NH 시리즈, BL 스타일, 842 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기
- WALTER TOOLS 스포팅 드릴