항목 | 와이어 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 잠금 | (2) 브레이크 |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
입술 높이 | 1 / 4 " |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 크롬 |
선반 수 | 4 |
전체 높이 | 69 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 39.6 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 161.29 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
모델 | 선반 너비 | 캐스터 유형 | 자재 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2SPN33AC | 18 " | (4) 범퍼가있는 스위블 | 크롬 | 2 | 39 " | 36 " | 18 " | 36 " | ₩ 433,912 | |
2SPN35AC | 18 " | (4) 범퍼가있는 스위블 | 크롬 | 2 | 39 " | 48 " | 18 " | 48 " | ₩ 498,995 | |
2SPN53AC | 24 " | (4) 범퍼가있는 스위블 | 강철 | 2 | 39 " | 36 " | 24 " | 36 " | ₩ 520,152 | |
2SPN55AC | 24 " | (4) 범퍼가있는 스위블 | 강철 | 2 | 39 " | 48 " | 24 " | 48 " | ₩ 558,635 | |
N336BC | 18 " | (4) 회전 | 크롬 | 4 | 69 " | 36 " | 18 " | 36 " | ₩ 857,622 | |
N356BC | 18 " | (4) 범퍼가있는 스위블 | 크롬 | 4 | 69 " | 48 " | 18 " | 48 " | ₩ 994,647 | |
N366BC | 18 " | (4) 범퍼가있는 스위블 | 크롬 | 4 | 69 " | 60 " | 18 " | 60 " | ₩ 1,060,255 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.