그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 |
색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
높이 | 4" |
자재 | 강철 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 1.81 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9403908020 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 항목 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L60N-4C-1PK | 은 | 크롬 | 선반 | 강철 | 60 " | ₩ 62,912 | ||
L72N-4S | 은 | 자연의 | 선반 | 스테인리스 강 | 72 " | ₩ 204,575 | RFQ
| |
L48N-4S | 자연의 | 자연의 | 선반 | 스테인리스 강 | 48 " | ₩ 136,202 | ||
L72N-4C-1PK | 은 | 크롬 | 선반 | 강철 | 72 " | ₩ 63,070 | RFQ
| |
L18N-4C-1PK | 은 | 크롬 | 선반 | 강철 | - | ₩ 29,802 | ||
L60N-4S | 자연의 | 자연의 | 선반 뒷 레일 | 스테인리스 강 | 60 " | ₩ 167,457 | ||
MXL42-2S | - | - | 선반 | - | - | ₩ 74,830 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.