항목 | 와이어 바구니 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 잠금 | (2) 브레이크 |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (2) 회전 |
색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
입술 높이 | 1 / 4 " |
부하 용량 | 375의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 38 " |
전체 길이 | 36 " |
전체 폭 | 18 " |
선반 용량 | 187의 파운드 |
선반 길이 | 36 " |
선반 너비 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 17.52 |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 색상 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66171 | (4) 회전 | 검정 | 800의 파운드 | 39 " | 48 " | 48 " | ₩ 1,212,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.