항목 | 의료용 IV 카트 |
캐비닛 색상 | 라이트 타우 페 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
서랍 색상 | 라이트 타우 페 |
서랍 풀 색상 | 빨간색 |
자재 | 폴리머 |
전반적인 깊이 | 22.375 " |
전체 높이 | 38.5 " |
전체 폭 | 32.25 " |
선박 중량 (kg) | 63 |
선박 높이 (cm) | 119.38 |
선박 길이 (cm) | 83.82 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SXRSIVSTOR | 27.875 " | 59.75 " | 23 " | ₩ 6,326,670 | ||
SXRDIVSTOR | 27.875 " | 59.75 " | 43 " | ₩ 9,525,267 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.