항목 | ESD 안전 진공 / 송풍기 |
공기 흐름 | 100 CFM |
A | 7.5 |
필터 유형 | HEPA |
높이 | 17 " |
호스 길이 | 3피트 6피트로. |
Hz | 60 |
길이 | 7" |
피크 HP | 1.7 |
전원 코드 길이 | 12ft. |
정적 압력 | 85 " |
탱크 재질 | 강철 |
전압 | 120 VAC |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 9.08 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 55.12 |
선박 폭 (cm) | 33.53 |
HS 코드 | 8508110000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.