항목 | 지하 팬 |
공기 흐름 | CFM 180 |
A | 0.6 |
Control | 거꾸로 할 수 있는 |
컷 아웃 높이 | 5-1 / 4 " |
컷 아웃 폭 | 12-1 / 4 " |
깊이 | 22 " |
마감재 | 번쩍 번쩍 빛나는 것 |
높이 | 4.875 " |
Hz | 60 |
자재 | 아연 도금 강판 |
출력 | 플러그인 |
서머 스탯 | 아니 |
전압 | 120 |
폭 | 14.25 " |
선박 중량 (kg) | 8.75 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 58.17 |
선박 폭 (cm) | 42.16 |
HS 코드 | 8414519060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.