METRO A1848NS 와이어 선반 18x48인치 스테인리스 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 선반 |
조정 유형 | 빠른 코너 릴리스 |
생산 능력 | 800의 파운드 |
색상 | 은 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 자연의 |
자재 | 스테인리스 강 |
폭 | 48 " |
선박 중량 (kg) | 5.54 |
선박 높이 (cm) | 4.78 |
선박 길이 (cm) | 122.56 |
선박 폭 (cm) | 46.36 |
HS 코드 | 9403908020 |
원산지 | MX |
모델 | 생산 능력 | 색상 | 깊이 | 마감재 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1424NS | 800의 파운드 | 은 | 14 " | 자연의 | 스테인리스 강 | 24 " | ₩ 1,344,822 | |
A1430NS | 800의 파운드 | 은 | 14 " | 자연의 | 스테인리스 강 | 30 " | ₩ 1,387,435 | |
A1436NS | 800의 파운드 | 은 | 14 " | 자연의 | 스테인리스 강 | 36 " | ₩ 1,397,497 | |
A1442NS | 800의 파운드 | 은 | 14 " | 자연의 | 스테인리스 강 | 42 " | ₩ 1,697,482 | |
A1448NS | 800의 파운드 | 은 | 14 " | 자연의 | 스테인리스 강 | 48 " | ₩ 1,697,482 | |
A1460NS | 600의 파운드 | 은 | 14 " | 자연의 | 스테인리스 강 | 60 " | ₩ 2,135,420 | |
A1472NS | 600의 파운드 | 은 | 14 " | 자연의 | 스테인리스 강 | 72 " | ₩ 2,405,847 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.