항목 | 와이어 바구니 카트 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 크롬 |
마감재 | 크롬 |
부하 용량 | 800의 파운드 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 18 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 99.06 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 전체 길이 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
66168- 스페셜 | 크롬 | 36 " | 36 " | ₩ 988,732 | ||
66169- 스페셜 | 검정 | 36 " | 36 " | ₩ 1,047,060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.