항목 | 와이어 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
색상 | 은 |
마감재 | Brite |
부하 용량 | 900의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 40 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 124.46 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 선반 길이 | 마감재 | 항목 | 선반 너비 | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65119IP | 36 " | Brite | 와이어 카트 | 24 " | 900의 파운드 | 2 | 39 " | 36 " | ₩ 672,087 | |
65123IP | 60 " | Brite | 와이어 카트 | 24 " | 900의 파운드 | 2 | 39 " | 60 " | ₩ 1,071,490 | |
65125IP | 36 " | Brite | 와이어 카트 | 18 " | 900의 파운드 | 2 | 39 " | 36 " | ₩ 802,970 | |
65127IP | 48 " | Brite | 와이어 카트 | 18 " | 900의 파운드 | 2 | 40 " | 48 " | ₩ 741,457 | |
65131IP | 48 " | 크롬 | 와이어 카트 | 30 " | 600의 파운드 | 2 | 39 " | 48 " | ₩ 1,146,372 | |
65133IP | 60 " | 크롬 | 와이어 카트 | 30 " | 600의 파운드 | 2 | 39 " | 60 " | ₩ 1,278,795 | |
2SPN53ABR-1PK / 25 | 36 " | Brite | 와이어 카트 | 24 " | 600의 파운드 | 2 | 39 " | 36 " | ₩ 586,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.