항목 | 브레이크가있는 스위블 스템 캐스터 |
브레이크 유형 | 측면 |
캐스터 브레이크 포함 | 가능 |
캐스터 정격 하중 범위 | 0 ~ 299 파운드 |
캐스터 온도 사용 가능한 범위 | 가능 |
캐스터 휠 재질 | 고무 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 검정 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
정격 하중 | 200의 파운드 |
비 표시 | 아니 |
바퀴 수 | 1 |
전체 높이 | 6 3 / 32 " |
경마장 | 이중 볼 경화 |
줄기 Dia. | 53 / 64 " |
줄기 길이 | 2.187 " |
줄기 유형 | 마찰 링 |
온도. 범위 | -30도 ~ 160도 F |
휠 베어링 | 소결 강 |
휠 색상 | 검정 |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 고무 |
휠 너비 | 1 9 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8302200000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.