METRO 2454.39 와이어 카트 24인치 폭 54인치 길이 스틸
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 카트 |
조정 가능한 증분 | 1" |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (4) 범퍼가있는 스위블 |
색상 | 은 |
마감재 | 크롬 |
부하 용량 | 600의 파운드 |
자재 | 강철 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 39 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 길이 | 54 " |
선반 너비 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 27.9 |
선박 높이 (cm) | 172.72 |
선박 길이 (cm) | 152.4 |
선박 폭 (cm) | 72.39 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
모델 | 선반 너비 | 캐스터 유형 | 항목 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 1A | 18 " | (4) 회전 | 조정 가능한 선반 와이어 카트 | 4 | 69 " | 36 " | 18 " | 36 " | ₩ 956,480 | |
카트 1B | 18 " | (4) 회전 | 조정 가능한 선반 와이어 카트 | 4 | 69 " | 36 " | 18 " | 36 " | ₩ 919,817 | |
카트 2A | 18 " | (4) 회전 | 조정 가능한 선반 와이어 카트 | 4 | 69 " | 48 " | 18 " | 48 " | ₩ 1,028,510 | |
카트 2B | 18 " | (4) 회전 | 조정 가능한 선반 와이어 카트 | 4 | 69 " | 48 " | 18 " | 48 " | ₩ 695,922 | |
카트 3A | 18 " | (4) 회전 | 조정 가능한 선반 와이어 카트 | 4 | 69 " | 60 " | 18 " | 60 " | ₩ 1,227,922 | |
카트 3B | 18 " | (4) 회전 | 조정 가능한 선반 와이어 카트 | 4 | 69 " | 60 " | 18 " | 60 " | ₩ 699,930 | |
카트 4A | 24 " | (4) 회전 | 조정 가능한 선반 와이어 카트 | 4 | 69 " | 36 " | 24 " | 36 " | ₩ 1,134,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.