METRO 1830N-DCH 전선 선반 18 x 30인치 구리 - 4개 팩
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 선반 |
조정 유형 | 분할 슬리브 |
생산 능력 | 800의 파운드 |
색상 | 구리 해머 톤 |
깊이 | 18 " |
마감재 | 에폭시 |
자재 | 강철 |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 18.42 |
선박 길이 (cm) | 76.84 |
선박 폭 (cm) | 46.36 |
HS 코드 | 9403908020 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.