그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 16 진수 키 설정 |
팔 길이 | 2.755 "~ 11.63" |
팔 타입 | 긴 |
블레이드 소재 | 합금강 |
마감재 | 파란색 |
손잡이 재질 | 강철 |
핸들 타입 | L 모양의 |
측정 유형 | 메트릭 |
조각 수 | 15 |
사이즈 코드 | S17 |
포함 된 크기 | 0.900, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 2.64 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8204110060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 팔 길이 | 팔 타입 | 항목 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST195587 | 1.755 "~ 4.31" | 짧은 | 16 진수 키 설정 | 9 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | ₩ 57,890 | ||
UST194294 | 1.755 "~ 6.13" | 짧은 | 16 진수 키 설정 | 12 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17mm | ₩ 209,037 | ||
UST195588 | 3 "~ 6.75" | 긴 | 16 진수 키 설정 | 9 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | ₩ 74,655 | ||
UST194299 | 3 "~ 11" | 긴 | 16 진수 키 설정 | 12 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17mm | ₩ 274,242 | ||
UST197716 | 3 "~ 6.75" | 볼 엔드 | 16 진수 키 설정 | 9 | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | ₩ 93,450 | ||
UST274686 | 2.81 "~ 6.75" | 볼 엔드 | 16 진수 키 설정 | 15 | 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10mm | ₩ 176,977 | ||
UST185225 | - | - | 육각 키 | - | - | ₩ 20,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.