항목 | 퓨즈 홀더 |
AC 전압 등급 | 800V |
본체 재질 | 폴리 아미드 |
현재 평가 | 30 |
퓨즈 클래스 | 초소 |
높이 | 2.32 " |
길이 | 3.07 " |
최대 퓨즈 정격 | 30 |
극 수 | 1 극 |
폭 | 0.69 " |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 6.76 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
프로덕트 | 모델 | AC 전압 등급 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
USM1I-DC24 | - | 1 극 | 0.69 " | ₩ 60,293 | ||
USM1IHEL | 600V | 1 극 | 0.69 " | - | RFQ
| |
USM3N | 800V | 3 극 | 2.07 " | ₩ 153,048 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.