그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 퓨즈 |
AC 전압 등급 | 600V |
본체 재질 | 폴리튜브 |
현재 평가 | 450 |
지름 | 3.12 " |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
퓨즈 클래스 | 클래스 RK5 |
길이 | 13.38 " |
설치 | 클립 |
속도 | 시간 지연 |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 7.92 |
선박 길이 (cm) | 34.93 |
선박 폭 (cm) | 8.26 |
프로덕트 | 모델 | A | 현재 평가 | 지름 | 항목 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRS110R | 110 | - | - | 퓨즈 | - | ₩ 126,261 | ||
TRS125R | 125 | 125 | 1.81 " | 퓨즈 | 9.63 " | ₩ 126,261 | ||
TRS12R | 12 | - | - | 퓨즈 | - | ₩ 25,368 | ||
TRS15 / 100R | 0.15 | 0.15 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 5" | ₩ 26,208 | ||
TRS150R | 150 | - | - | 퓨즈 | - | ₩ 126,261 | ||
TRS3 / 10R | 0.3 | 0.3 | 0.81 " | 시간 지연 퓨즈 | 5" | ₩ 27,608 | ||
TRS300R | 300 | - | - | 퓨즈 | - | ₩ 277,741 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.