MERSEN FERRAZ STXP240H10 서지 보호 장치, 유형 1, 240/120V, 100kA
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 방지 장치 |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
높이 | 2.72 " |
주택 자재 | 폴리 카보네이트 |
길이 | 7.49 " |
폭 | 3.13 " |
모델 | 높이 | 주택 자재 | 항목 | 길이 | 극 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP07U175 | 1.77 " | 폴리에틸렌 테르 프탈레이트 | 서지 방지 장치 | 1.85 " | 1 극 | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U275 | 1.77 " | 폴리에틸렌 테르 프탈레이트 | 서지 방지 장치 | 1.85 " | 1 극 | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U320 | 1.77 " | 폴리에틸렌 테르 프탈레이트 | 서지 방지 장치 | 1.85 " | 1 극 | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U420 | 1.77 " | 폴리에틸렌 테르 프탈레이트 | 서지 방지 장치 | 1.85 " | 1 극 | 0.69 " | - | RFQ
|
SP07U550 | 1.77 " | 폴리에틸렌 테르 프탈레이트 | 서지 방지 장치 | 1.85 " | 1 극 | 0.69 " | - | RFQ
|
ST1000PV | 2.7 " | 폴리에틸렌 테르 프탈레이트 | 서지 방지 장치 | 3.58 " | 3 극 | 2.1 " | ₩ 458,808 | |
ST1000PVM | 2.7 " | 폴리에틸렌 테르 프탈레이트 | 서지 방지 장치 | 3.58 " | 3 극 | 2.1 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.