메르센 페라즈 Q077639 | 퓨즈, 500ma | Raptor Supplies 대한민국
메르센 페라즈 Q077639 퓨즈, 500mA | CH6BAN A060UD0.500T13

MERSEN FERRAZ Q077639 퓨즈, 500mA

항목: CH6BAN 모델 : Q077639크로스 참조: A060UD0.500T13

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.08
선박 높이 (cm)1.3
선박 길이 (cm)11
선박 폭 (cm)4.5

제품 변형

프로덕트모델항목가격
MERSEN FERRAZ A076935 퓨즈, 20A | CH4TKZ A050URB20T13I A076935퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ B076936 퓨즈, 25A | CH4WGW A050URL25T13I B076936퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ C076937 퓨즈, 30A | CH4WKC A050URL30T13I C076937퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ F076595 퓨즈, 2.5A | CH4XDR A050URD2.5T13I F076595퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ G076596 퓨즈, 1.6A | CH4XLY A050URD1.6T13I G076596퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ H076597 퓨즈, 1.25A | CH4YRT A050URD1.2T13I H076597퓨즈-
RFQ
MERSEN FERRAZ H077632 퓨즈, 100mA | CH4YRU A060UD0.100T13 H077632퓨즈-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ Q077639 퓨즈, 500mA