그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덮개 |
AC 전압 등급 | 1000V |
깊이 | 0.87 " |
높이 | 0.08 " |
길이 | 6.07 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
맥스. 전압 | 1000 V |
실장 형 | 직접 패널 실장 |
극 수 | 1 |
특별기능 | 막다른 골목 보호 제공 |
타입 | 플라스틱 |
폭 | 2.57 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 0.2 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 6.93 |
HS 코드 | 8536904000 |
A. 사각지대 보호란 전기가 흐르는 전기 부품과의 물리적 접촉을 방지하여 사용자 안전을 보장하는 커버의 기능을 의미합니다.
A. 예, Mersen Ferraz MPDBC6869 배전 블록 커버는 단극 배전 블록과 함께 사용하도록 설계되었습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.