그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 블록 |
AC 전압 등급 | 1000V |
본체 재질 | GFPC |
깊이 | 3.55 " |
높이 | 3.55 " |
길이 | 5.7 " |
맥스. 암페어 | 620 |
극 수 | 2 |
기본 와이어 범위 | 6AWG ~ 350MCM |
XNUMX 차 연결 / 극 | 2 |
XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 6AWG ~ 350MCM |
정격 전압 | 600VAC/DC |
폭 | 5.32 " |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 33.66 |
선박 폭 (cm) | 14.45 |
HS 코드 | 8536904000 |
프로덕트 | 모델 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 깊이 | 높이 | 폭 | 항목 | 길이 | 맥스. 암페어 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDBC6263 | - | - | 0.08 " | 1.05 " | 분배 블록 커버 | 5.7 " | - | - | ₩ 8,172 | ||
MPDBC6667 | - | - | 0.08 " | 1.85 " | 분배 블록 커버 | 5.7 " | - | - | ₩ 13,475 | ||
MPDB63101 | 14 ~ 4AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 배전 블록 | 3.08 " | 85 | 1 | ₩ 16,240 | ||
MPDB63131 | 14 ~ 4AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 배전 블록 | 3.08 " | 175 | 1 | ₩ 34,720 | ||
MPDB63132 | 14 ~ 4AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.98 " | 배전 블록 | 3.08 " | 175 | 2 | ₩ 59,727 | ||
MPDB63133 | 14 ~ 4AWG | 2.81 " | 2.81 " | 2.91 " | 배전 블록 | 3.08 " | 175 | 3 | ₩ 76,002 | ||
MPDB63151 | 14 ~ 2/0 AWG | 2.81 " | 2.81 " | 1.05 " | 배전 블록 | 3.08 " | 175 | 1 | ₩ 33,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.