MERSEN FERRAZ MPDB66512 배전함, 중간, 1000V, 350A, 2극, 구리
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배전 블록 |
AC 전압 등급 | 1000V |
본체 재질 | GFPC |
높이 | 3.25 " |
길이 | 3.08 " |
극 수 | 2 극 |
제품 데이터 시트 | mersen-ferraz-mpdb67013.pdf |
폭 | 3.57 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 7.82 |
선박 폭 (cm) | 13.41 |
모델 | 길이 | 맥스. 암페어 | 극 수 | XNUMX 차 연결 / 극 | XNUMX 차 전선 범위 (AWG) | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPDB66233 | 5" | 400 | 3 | 2 | 1 / 4-20 x 1-1 / 8 스터드 | 5.28 " | ₩ 217,805 | |
MPDB66463 | 5" | 380 | 3 | 6 | 14 ~ 2AWG | 5.28 " | ₩ 468,755 | |
MPDB66000 | 3.08 " | - | 가산기 | - | - | 1.72 " | - | RFQ
|
MPDB66001 | 3.08 " | - | 1 극 | - | - | 1.85 " | - | RFQ
|
MPDB66002 | 3.08 " | - | 2 극 | - | - | 3.57 " | - | RFQ
|
MPDB66003 | 3.08 " | - | 3 극 | - | - | 5.28 " | - | RFQ
|
MPDB66010 | 3.08 " | - | 가산기 | - | - | 1.72 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.