플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

MERSEN FERRAZ GPM-S90 퓨즈 베이스, 600V, 30A, 1극

재고 있음 있음
항목: CH4YFL 모델: GPM-S90

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 22,418 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목퓨즈베이스
AC 전압 등급600V
본체 재질열가소성 물질
현재 평가30
높이1.13 "
길이2.11 "
최대 퓨즈 정격30
극 수1
1.13 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.31
선박 높이 (cm)17.78
선박 길이 (cm)11.76
선박 폭 (cm)5.41

제품 변형

프로덕트모델길이극 수가격
MERSEN FERRAZ GPM-B90 퓨즈 베이스, 600V, 30A, 1극 | CH4YFG GPM-B902.11 "1₩ 33,376
MERSEN FERRAZ GPM-BRR 퓨즈 베이스, 600V, 30A, 1극 | CH4YFH GPM-BRR2.42 "1-
RFQ
MERSEN FERRAZ GPM-BRR90 퓨즈 베이스, 600V, 30A, 1극 | CH4YFJ GPM-BRR902.11 "1-
RFQ
MERSEN FERRAZ GPM-S 퓨즈 베이스, 600V, 30A, 1극 | CH4YFK GPM-S2.42 "1₩ 22,418
MERSEN FERRAZ GPM-SRR 퓨즈 베이스, 600V, 30A, 1극 | CH4YFM GPM-SRR2.42 "1-
RFQ
MERSEN FERRAZ GPM-SRR90 퓨즈 베이스, 600V, 30A, 1극 | CH4YFN GPM-SRR902.11 "1-
RFQ
MERSEN FERRAZ GPM-WT 퓨즈 홀더, 600V, 30A, 1극 | CH4YFP GPM-WT2.42 "1 극-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

MERSEN FERRAZ GPM-S90 퓨즈 베이스, 600V, 30A, 1극
₩ 22,418 /단위